Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS12xA4B1 Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272662
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272662
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272662
Herst.-Nr.:
     SCS12xA4B1
EAN/GTIN:
     8595578357738
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS12xA4B1. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Silber. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 1004 mm. Breite: 969 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 10710 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10710 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1004 mm
Breite:
969 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 176,85*
€ 223,96*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 273,62*
€ 339,52*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,52*
€ 404,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,62*
€ 325,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.