Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließbarer Schaukasten SHOWDOWN SCS3xA4B1 Silber Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272664
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1272664
Artikel-Nr.:
     94QG7-1272664
Herst.-Nr.:
     SCS3xA4B1
EAN/GTIN:
     8595578357684
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
SHOWDOWN Abschließbarer Schaukasten SCS3xA4B1. Für Format: DIN A4. Grundfarbe: Silber. Material: Aluminium. Türart: Flügeltür. Türen: Optional. Abschließbar: Ja. Magnetisch: Ja. Selbstmontage: Ja. Höhe: 388 mm. Breite: 741 mm. Tiefe: 23 mm. Gewicht: 4360 g. Details: Wandmontage anhand von Schrauben. Für den Innenbereich.
Weitere Informationen:
Gewicht:
4360 g
Farbe:
Silber
Höhe:
388 mm
Breite:
741 mm
Tiefe:
23 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,07*
€ 161,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.