Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destilliertes Wasser Velind 31170 Transparent 5L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275542
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1275542
Artikel-Nr.:
     94QG7-1275542
Hersteller:
     Wilhelm Klein
Herst.-Nr.:
     31170
EAN/GTIN:
     4012339031170
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Destilliertes Wasser
Velind Destilliertes Wasser 31170. Farbe: Transparent. Tiefe: 288 mm. Höhe: 408mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Kanister Destilliertes Wasser 5L. Breite: 187mm. Produkttyp: Destilliertes Wasser. Gewicht: 5001g. Fassungsvermögen: 5L. Zutaten: Destilliertes Wasser. Sicherheitshinweise: Destilliertes Wasser ist nicht zum Verzehr geeignet. Geeignet für: Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter, Zimmerpflanzen, Autobatterien, Scheibenwaschanlagen, Autokühler, Laboratorien, Kosmetika und Hobbys.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5100 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
408 mm
Breite:
187 mm
Tiefe:
288 mm
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 2,49*
€ 4,84*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,92*
€ 5,92*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.