Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino Jacobs 4031768 Gelb 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cappuccino Jacobs 4031768 Gelb 1000g
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276285
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4031768
EAN/GTIN:
     8711000508893
Suchbegriffe:
Cappuccino
Instant-Kaffee
Instantkaffee
löslicher Kaffee
Jacobs Cappuccino 4031768. Farbe: Gelb. Höhe: 225mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Cappuccino. Produktlinie: Cappuccino. Breite: 193mm. Produkttyp: Löslicher Kaffee. Gewicht: 1000g. Kaffeesorte: Löslicher. Geschmack: Vanille. Aroma: Vanille-Note und angenehm leichte Süße. Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Kokosfett (ganz gehärtet); Löslicher Bohnenkaffee 6%; Milchzucker; Stabilisatoren (E452, E340); Aroma; Salz; Milchprotein; Emulgator (E471); Trennmittel (E551); Farbstoff (E160).
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
225 mm
Breite:
193 mm
Weitere Suchbegriffe: cappuccino 1kg, cappuccino
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 11,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 11,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 10,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 7,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.