Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschale Karat fd-30690 Kauri 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276390
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1276390
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276390
Hersteller:
     Floordirekt
Herst.-Nr.:
     fd-30690
EAN/GTIN:
     4066088651172
Suchbegriffe:
Feuerkorb
Feuerschale
feuerkorb
Karat Feuerschale. Material: Stahl. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Produktlinie: Kauri. Feuerfest: Ja. Schimmelresistent: Ja. Breite: 800 mm. Höhe: 570 mm. Tiefe: 800 mm. Gewicht: 23000 g. Lieferumfang: 1 x Feuerschale, Feuerstelle, Deckel, Standfüße.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
570 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.