Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel Exacompta 14761E Nickel 3 Spitz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280570
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280570
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280570
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14761E
EAN/GTIN:
     3130632147617
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reißbrettstift kunststoff
Exacompta Reißnägel. Modell: 14761E. Farbe: Nickel. Material: PS (Polystyrol). Breite: 57 mm. Tiefe: 22 mm. Höhe: 90 mm. Gewicht: 340 g. Lieferumfang: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 g
Farbe:
Nickel
Höhe:
90 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,58*
€ 37,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,63*
€ 28,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.