Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Exacompta 53955E Kreacover DIN A4 Maxi Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280671
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280671
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280671
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     53955E
EAN/GTIN:
     3130632539559
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Exacompta Ordner. Produktlinie: Kreacover. Modell: 53955E. Für Format: A4 maxi. Material: Pappkarton, PP (Polypropylen). Farbe: Weiß. Ringdurchmesser: 50 mm. Rückenbreite: 60 mm. Breite: 300 mm. Tiefe: 60 mm. Höhe: 320 mm. Gewicht: 391 g. Blattkapazität: 460 Blatt. Griffloch: Nein. Ringe: 2 Ringe. Textfeld: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
391 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
320 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,5085
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.