Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1280674 Herst.-Nr.: 64058D EAN/GTIN: 9002493108547 |
| |
|
| | |
| Exacompta Prospektständer 64058D. Produktlinie: Office. Material: Kunststoff, PS (Polystyrol). Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Geeignet für: Das Wandelement von Exacompta. Hoch oder Quer: Quer. Licht: Nein. Höhe: 188 mm. Breite: 327 mm. Tiefe: 6 mm. Gewicht: 141 g. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 141 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 188 mm | Breite: | 327 mm | Tiefe: | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, tischprospekthalter, wandprospekthalter acryl |
| | |
| |