Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maus Kensington K72080WW Schwarz SlimBlade


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280731
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280731
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280731
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     K72080WW
EAN/GTIN:
     0085896720805
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Kensington Maus K72080WW. Produktlinie: SlimBlade. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Anschlüsse: 1 x USB-C. Anzahl Knöpfe: 4. Bewegungsauflösung: 1600 dpi. Bluetooth: Ja. Connector_A: USB-C Male. Energieversorgung: Ladekabel. Ergonomische Eigenschaften: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Kabellänge: 1.5 m. Kompatibel: Windows 7 und höher, macOS 10.14 und höher. Scrollertyp: Trackball.
Weitere Informationen:
Gewicht:
285 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
56 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
153 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,90*
ab € 79,41*
€ 102,15*
€ 6,78*
ab € 79,42*
€ 102,59*
€ 4,50*
ab € 80,97*
€ 104,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,35*
€ 104,64*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 86,14*
€ 110,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.