Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektionsmittel Oxivir 101106358 Plus NC 5 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280809
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280809
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280809
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101106358
EAN/GTIN:
     7615400827541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionslösung
Oxivir Desinfektionsmittel 101106358. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Desinfektionsmittel 5 L. Produktlinie: Plus NC. Produkttyp: Desinfektionsmittel. Gefahrenhinweise: H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Inhaltsstoffe: Enthält Alkylbenzolsulfonsäure (Dodecylbenzolsulfonsäure), Wasserstoffperoxid (Wasserstoffperoxid), Salicylsäure (Salicylsäure). Vorsichtsmaßnahmen Hinweise: P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen. P303 + P361 + P353 - BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Wenn möglich, Kontaktlinsen entfernen. Weiter ausspülen. P310 - Sofort eine GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder einen Arzt anrufen. Warnung Art: Gefahr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10270 g
Höhe:
309 mm
Breite:
198 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,99*
€ 116,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.