Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnägel Exacompta 14021E Schwarz 27 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287999
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1287999
Artikel-Nr.:
     94QG7-1287999
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     14021E
EAN/GTIN:
     3364220140210
Suchbegriffe:
Reissbrettstift
Reissnagel
Reißzwecken
reissbrettstift schwarz
Exacompta Reißnägel. Modell: 14021E. Durchmesser: 10 mm. Farbe: Schwarz. Material: PS (Polystyrol). Breite: 57 mm. Tiefe: 22 mm. Höhe: 90 mm. Gewicht: 27 g. Lieferumfang: 40 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
27 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
90 mm
Breite:
57 mm
Tiefe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: reißbrettstift, reißnägel exacompta
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8077
pro Stück
€ 7,50*
ab € 1,12*
€ 2,11*
Lager 94QG7
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,80*
€ 13,41*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 8,80*
€ 10,47
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,15*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.