Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas- und Fensterreiniger LEIFHEIT 41409 Türkis 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288062
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1288062
Artikel-Nr.:
     94QG7-1288062
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     41409
EAN/GTIN:
     4006501414090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
Allesreiniger
Allzweckreiniger
LEIFHEIT Glas- und Fensterreiniger 41409. Produkttyp: Glas- und Fensterreiniger. Fassungsvermögen: 500 ml. Länge: 150 mm. Breite: 50 mm. Höhe: 245 mm. Gewicht: 655 g. Farbe: Türkis.
Weitere Informationen:
Gewicht:
655 g
Farbe:
Türkis
Höhe:
245 mm
Breite:
50 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,32*
€ 5,11*
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 3,30*
€ 5,22*
20 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,64*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.