Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsmappe Viking Umschlagtasche DIN A4 Schwarz PP (Polypropylen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1441628
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1441628
Artikel-Nr.:
     94QG7-1441628
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1441628
EAN/GTIN:
     8717868012657
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Viking Präsentationsmappe Umschlagtasche. Anzahl Hüllen: 40 Hüllen. Ausführung: mit Fronttasche. Beschriftbar: Nein. Breite: 255 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 40 Hüllen. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 281.25 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Sichtbuch. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 40 Mikron. Textfeld: Ja. Tiefe: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
281.25 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, SICHTBÜCHER, OFFICE DEPOT, SICHTBUCH, SICHTTASCHEN, SICHTBÜCHER MIT FRONTTASCHE, BEWERBUNGEN, PRÄSENTATIONSMAPPE, PRÄSENTATIONSMAPPEN, OFFERTMAPPE, BEWERBUNGSMAPPE, PROSPEKTMAPPEN, PROSPEKTMAPPE, BEWERBERMAPPE, BEWERBERMAPPEN, BEWERBUNGSMAPPEN, OFFERTMAPPEN, ANGEBOTSMAPPE, ANGEBOTSMAPPEN, FOLIENMAPPE, PRÄSENTATIONSBUCH, PRÄSENTATIONSBÜCHER, SICHTMAPPE, SICHTHÜLLENMAPPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.