| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1650524 Herst.-Nr.: 1650524 EAN/GTIN: 8717868018703 |
| |
|
| | |
| Niceday Bleistiftmine 12 Stück. Farbe: Grau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Geruchsarm: Ja. Gewicht: 20 g. Grundfarbe: Grau. Härtegrad: HB. Klammer: Nein. Kopierbar: Ja. Lieferumfang: 12 x Feinminen. Löschbar: Ja. Marke: Niceday. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Graphit. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,7 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20 g | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fein-Minen, Feinminen, druckbleistift-minen 0,7mm, druckbleistift minen, MINEN, MINENBLEISTIFT, ERSATZMINEN, 105926, 3990001195, 7085277, 7001669, WHITEBOARD-REINIGUNGSTÜCHER, TAFELREINIGER, WHITEBOARDREINIGUNGSTUCH |
| | |
| |