Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bleistift STAEDTLER Jumbo Grau HB


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1675386
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1675386
Artikel-Nr.:
     94QG7-1675386
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     119BK2DA
EAN/GTIN:
     4007817119020
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
STAEDTLER Bleistift Jumbo. Schaftfarbe: Gelb, Schwarz. Bruchsicher: Nein. Farbe: Grau. Tiefe: 235 mm. Löschbar: Ja. Radiergummispitze: Nein Härtegrad: HB. Höhe: 12 mm. Minendurchmesser: 3 mm. Minenbreite: Dünn. Nachfüllbar: Nein. Einziehbar: Nein. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gewicht: 29 g. Breite: 66 mm. Schreibfarbe: Grau.
Weitere Informationen:
Gewicht:
29 g
Farbe:
Gelb, Schwarz
Höhe:
12 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
235 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,53*
€ 2,28*
10
€ 6,78*
ab € 4,04*
€ 4,04*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 3,07*
€ 5,11*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,11*
€ 6,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,17*
€ 4,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.