Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminkalender Brepols Omniplan 6 Sprachen Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1948038
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1948038
Artikel-Nr.:
     94QG7-1948038
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.738.2058.06.2.0
EAN/GTIN:
     5412303124140
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Brepols Tagebuch Omniplan Genua. Abmessungen: 165 x 100 x 9 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
165 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, buchkalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.