Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Ohne Fenster C5 162 (B) x 229 (H) mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2042143
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2042143
Artikel-Nr.:
     94QG7-2042143
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2042143
EAN/GTIN:
     8717868030385
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 30007662 500 Stück. Breite: 162 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 229 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 90 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3733 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
229 mm
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, OFFICE DEPOT, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, KUVERT, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03642* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,29*
€ 30,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,93*
€ 28,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.