| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2046471 Herst.-Nr.: 2046471 EAN/GTIN: 8717868030637 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Briefumschläge 30007272 500 Stück. Breite: 162 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 229 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 90 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Höhe: | 229 mm | Breite: | 162 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschlag din c5 weiß 90g, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, OFFICE DEPOT, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, KUVERT, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |