| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2126221 Herst.-Nr.: 6382 EAN/GTIN: 5027375049989 |
| | |
|
| | |
| Kleenex Händdesinfektionsmittel 6382 6 Stück. Ausführung: Feuchtigkeitsspendend. Bestandteile: Ethanol, Glycerol. Biozid: Ja. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 1 Liter. Funktionen: auf Alkoholbasis. Gefahrenhinweise: H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung.. Grundfarbe: Transparent. Lieferumfang: 6 x 1 L Flaschen. Marke: Kleenex. Material: Kunststoff. Sicherheitshinweise: Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Reaktion: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Lagerung: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.. Warnungstyp: Gefahr. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5537 g | Farbe: | Transparent | Höhe: | 207 mm | Breite: | 186 mm | GHS Kennzeichnung: | GHS02 | GHS07 | GHS Gefahrenhinweis: | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | GHS Sicherheitshinweis: | Von Hitze/ Funken/ offener Flamme/ heißen Oberflächen fernhalten. | Nicht rauchen. | Behälter dicht verschlossen halten. | Reaktion: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. | Lagerung: Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hände-desinfektionsmittel 1000ml, handdesinfektionsmittel, kleenex händedesinfektion, DESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTION, HANDDESINFEKTION, HANDDESINFEKTIONSMITTEL, DESINFEKTIONSREINIGER |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 9,95* | ab € 12,36* | € 17,93* | | | | Lager 94QG7 | | | | 6 | | € 2,90* | ab € 14,56834* | € 19,64834* | | | | | | | | | 6 | | € 4,19* | ab € 16,14* | € 22,80667* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 16,53167* | € 23,93667* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,00* | ab € 17,43* | € 27,385* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartuschen | Mindestbestellmenge: 6 Kartuschen ( entspricht € 117,89004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|