Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Supaclip 40 Foldback-Klammer Edelstahl Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2363384
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2363384
Artikel-Nr.:
     94QG7-2363384
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     CP20040S
EAN/GTIN:
     5018505035156
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Rapesco Foldback-Klammer. Material: Edelstahl. Farbe: Silber. Fassungsvermögen: 2-40 Blatt. Grundfarbe: Silber. Länge: 4.0 mm. Breite: 4 mm. Kompatibel: Rapesco Supaclip 40 Clip-Spender. Lieferumfang: 200 x Klemmclip. Produktlinie: Supaclip 40.
Weitere Informationen:
Gewicht:
158 g
Farbe:
Silber
Höhe:
5 mm
Breite:
10.7 mm
Tiefe:
12.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
33
€ 2,90*
ab € 4,75*
€ 7,86*
7 Tage
2
€ 5,87*
ab € 7,03*
€ 11,22*
€ 5,50*
ab € 6,38*
€ 11,22*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,86*
€ 9,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,94*
€ 7,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,02375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RC4025SS
ab € 1,85*
Zubehör
Rapesco
RC4025MC
ab € 1,87*
Zubehör
Rapesco
CP10060S
ab € 5,98*
Zubehör
Rapesco
RC6008SS
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.