|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2725914 Herst.-Nr.: 2725914 EAN/GTIN: 8717868037384 |
| |
|
|  |  |
 | Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 1. Anzahl Fächer: 2 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Verstellbare Fachböden. Breite: 920 mm. Erweiterbar: Nein. Farbe: Hellgrau. Feuerfest: Nein. Grundfarbe: Grau. Höhe: 700 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Stahl. Metalldrehschloss: Ja. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Grau. Schließmechanismus: Vorhängeschloss. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Hellgrau | Höhe: | 700 mm | Breite: | 920 mm | Tiefe: | 420 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, FLÜGELTÜRENSCHRANK, RS-PRO, 2725914 |
|  |  |
| |