Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Stahl 2 Regale Abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2730870
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2730870
Artikel-Nr.:
     94QG7-2730870
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4787793
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 2. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Breite: 1200 mm. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Gewicht: 39600 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 1000 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Stahl. Regalfarbe: Schwarz. Regaltiefe: 351 mm. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 70 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39600 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, aktenregal schwarz, aktenregal, RS-PRO, 2730870, FLÜGELTÜRENSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,71*
€ 226,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.