Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Aufbewahrungsschrank Stahl 2 Regale Abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2732508
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2732508
Artikel-Nr.:
     94QG7-2732508
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3388041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Realspace Aufbewahrungsschank. Abschließbar: Ja. Anzahl Fachböden: 4. Anzahl Fächer: 3 Fächer. Anzahl Türen: 2 Türen. Aufbauservice: Nein. Breite: 1200 mm. Erweiterbar: Ja. Farbe: Silber. Feuerfest: Nein. Gewicht: 39600 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 1000 mm. Höhenverstellbares Regal: Ja. Lieferumfang: 1 x Flügeltürenschrank. Marke: Realspace. Material: Stahl. Regalfarbe: Grau. Regaltiefe: 351 mm. Schließmechanismus: Schlüssel. Schubladen inklusive: Nicht inbegriffen. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 420 mm. Tragkraft pro Fachboden (maximal): 70 kg. Türart: Flügeltür. Türen: Inklusive.
Weitere Informationen:
Gewicht:
39600 g
Farbe:
Silber
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Aufbewahrungs-Schrank, Aufbewahrungsschrank, aktenregal, 2732508, RS-PRO, FLÜGELTÜRENSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,57*
€ 217,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.