| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2734564 Herst.-Nr.: 2734564 EAN/GTIN: 8717868185269 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Büroklammern Rund 1000 Stück. Durchmesser: 50 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 1150 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 50 mm. Klammerbreite: 50 mm. Lieferumfang: 1000 x Büroklammern. Länge: 50 mm. Länge (m): 0.05 m. Marke: Viking. Material: Metall, Zink. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1150 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, büroklammern 5cm metall, akten klammer, aktenklammern 50mm, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |