Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Viking Roof 25 mm Silber Metall Zink 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2743401
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2743401
Artikel-Nr.:
     94QG7-2743401
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2743401
EAN/GTIN:
     8717868185177
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Viking Büroklammern Roof 1000 Stück. Ausführung: glatt. Farbe: Silber. Geeignet für: Dokumenten zusammenhalten. Gewicht: 369 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 25 mm. Klammerbreite: 25 mm. Lieferumfang: 1000x Büroklammern. Marke: Viking. Material: Metall, Zink.
Weitere Informationen:
Gewicht:
369 g
Farbe:
Silber
Höhe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 25 mm metall, akten klammer, aktenklammer metall, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00279* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.