| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 94QG7-2970041 Herst.-Nr.: 2970041 EAN/GTIN: 8717868041510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Viking Briefumschläge 30007356 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 38 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 353 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Marke: Viking. Material: Fadenverstärktes Papier. Papiergewicht: 135 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Weiß | Höhe: | 353 mm | Breite: | 250 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche b4 weiß ohne fenster, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, OFFICE DEPOT, FALTENTSCHE, FALTENTASCHEN, FADENVERSTÄRTE, FADENVERSTÄRKT, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, KUVERT, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE, FALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENTASCHE, VERSANDTASCHE FALTE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |