| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3227166 Herst.-Nr.: 29023 EAN/GTIN: 7610425884319 |
| |
|
| | |
| Elco Versandtaschen Quick Vitro 250 Stück. Ausführung: Fenster rechts. Breite: 245 mm. Farbe: Gelb. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 235 x 120. Fensterposition: Rechts. Format: DL. Für Format: DIN C5+. Grundfarbe: Gelb. Höhe: 120 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 250 x Dokumententaschen. Marke: Elco. Material: PE (Polyethylen). Produktlinie: Quick Vitro. Selbsthaftend: Ja. Standard-Umschlagformat: C6/5. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Höhe: | 120 mm | Breite: | 245 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, c6/5 briefumschlag elco gelb, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag elco, VERSANDTASCHEN, VERSANDBEUTEL, VERSANDMAPPE, VERSANDHÜLLE, VERSANDUMSCHLAG, VERSANDKUVERT, POSTVERSANDTASCHE, VERSANDTASCHE, VERSANDUMSCHLÄGE, KUVERTTASCHEN, KUVERTTASCHE, VERSANDHÜLLEN, BRIEFTASCHEN, BEGLEITPAPIERTASCHEN, DOKUMENTENTASCHEN, LIEFERSCHEINTASCHEN, DOKUMENTTASCHE, LIEFERSCHEINTASCHE, ABHEFTTASCHE, ABHEFTTASCHEN, HEFTTASCHE, HEFTTASCHEN |
| | |
| |