Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dJois Ordner-Etikett 10335 Selbsthaftend Transparent 55,0 x 102,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3389328
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3389328
Artikel-Nr.:
     94QG7-3389328
Hersteller:
     3L Office
Herst.-Nr.:
     10335
EAN/GTIN:
     5701193014083
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
3L Ordner-Etikett 10335 6 Stück. Beschriftbar: Ja. Breite: 55.0 mm. Farbe: Transparent. Form: Rechteckig. Geeignet für: Für verschiedene Oberflächen. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 10335. Höhe: 102.0 mm. Marke: 3L. Material: PP (Polypropylen). Oberfläche: Matt. Selbsthaftend: Ja. Tiefe: 3 mm. Verschlussart: Keine. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
102.0 mm
Breite:
55.0 mm
Tiefe:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, 3l beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, beschriftungsfenster selbstklebend, ORDNERSCHILD, ORDNERSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILDER, ORDNER RÜCKEN, RÜCKENSCHILDER, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,55*
Lager 94QG7
59
€ 2,90*
ab € 1,50*
€ 2,55*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.