Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brepols Euro Terminplaner 2025 Spezial 1 Tag / 1 Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3469653
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3469653
Artikel-Nr.:
     94QG7-3469653
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     0.224.1256.01.6.0
EAN/GTIN:
     5412303005586
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
Brepols Terminkalender Euro Lima. Abmessungen: 210 x 148 x 23 mm (H x B x T). Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
210 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
23 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
439
€ 2,90*
ab € 6,05*
€ 9,47*
€ 5,50*
ab € 10,21*
€ 16,36*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.