Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftzange Rapid K1 24/6;24/8+ 50 Blatt Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3575421
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3575421
Artikel-Nr.:
     94QG7-3575421
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     10510601
EAN/GTIN:
     7313465106013
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
rapid handhefter
Rapid Heftzange K1. Anschlagschiene: Nein. Einlegetiefe: 56 mm. Farbe: Silber. Fertigkeiten: Verstellbarer Heftamboss. Grundfarbe: Silber. Heftleistung: 50 Blatt. Klammergröße: 24/6;24/8+. Magazinvolumen: 210 Klammern. Marke: Rapid. Material: Metall. Produktlinie: Classic. Tiefe: 182 mm. Volle Ladung / Halbe Ladung: Voller Streifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Tiefe:
182 mm
Weitere Suchbegriffe: handhefter, heftzange grau, 1721, HEFTGERÄT, BÜROHEFTER, BLOCKHEFTGERÄT, BÜROHEFTZANGE, HEFTZANGE, ELEKTROHEFTER, HEFTGERAT, BÜROHEFTGERÄT, SKREBBA, HEFTMASCHINE, HEFTKLAMMERGERÄT, KLAMMERMASCHINE, KLAMMERLMASCHINE, KLAMMERER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
85
1
€ 2,90*
ab € 19,95*
€ 27,47*
1
€ 5,50*
ab € 19,52*
€ 27,73*
2 Tage
270
1
€ 5,95*
ab € 20,20*
€ 27,73*
11 Tage
17
1
€ 5,87*
ab € 20,60*
€ 27,99*
1
€ 6,95*
ab € 20,24*
€ 28,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Rapid
24858500
ab € 1,14*
Zubehör
Rapid
24860100
ab € 4,44*
Zubehör
Rapid
24858300
ab € 8,00*
Zubehör
Rapid
24858100
ab € 6,88*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.