Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Matic Advanced Papier Falthandtücher Grün 15,000 x 21 cm 290076


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3749409
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3749409
Artikel-Nr.:
     94QG7-3749409
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     290076
EAN/GTIN:
     7310791195483
Suchbegriffe:
Hand-Tuch
Handtuch
Handtücher
Reisehandtuch
Tork Falthandtücher H1 Matic Advanced 6 Stück. Breite: 150000 mm. Durchmesser: 190 mm. Falzung: Ohne Falzung. Farbe: Grün. Grundfarbe: Grün. Hersteller-Nr.: 290076. Höhe: 210 mm. Lagen: 2-lagig. Lieferumfang: 6 x Handtuchrolle. Länge: 150000 mm. Länge (m): 150 m. Marke: Tork. Material: Papier. Stärke: 2 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9392 g
Farbe:
Grün
Höhe:
210 mm
Breite:
150000 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 4,19*
ab € 8,125*
€ 10,77334*
6
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,02167*
€ 11,76667*
8 Tage
24
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 11,395*
€ 14,42834*
Lager 94QG7
24
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 11,53*
€ 14,60*
1 Tag
6
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,55167*
€ 15,90167*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
553100
ab € 25,13*
Sonstiges
Tork
560000
ab € 22,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.