Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Tork Spender für Flüssig- & Sprayseife S1/S11 560000 / Elevation / weiß
Artikel-Nr.:
     C4683-560000
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     560000
EAN/GTIN:
     7322540355048
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Armhebel-Spender
Armhebelspender

Der Tork Flüssig- und Sprayseifenspender im Elevation Design empfiehlt sich für Waschräume, die eine hohe Besucherfrequenz aufweisen und in denen Effizienz von entscheidender Bedeutung ist. Er kann in Kombination mit einer Reihe von Tork Seifen und Hautpflegeprodukten in versiegelten Flakons verwendet werden. Elevation Spender zeichnen sich durch ihr modernes, funktionales Design aus, das beim Gast Eindruck macht.

  • Der Tork Seifendosierer zeichnet sich durch modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht / Geschlossenes System verhindert Kreuzkontamination beim Nachfüllen
  • Zuverlässiges und tropffreies System für optimale Hygiene / Effektiver Seifenspender von Tork dank funktionalem Design ideal für Waschräume mit hoher Besucherfrequenz
  • Der Flüssigseifenspender verursacht dank einer Kapazität von bis zu 1.000 Händewaschvorgängen nur einen geringen Wartungsaufwand
  • Tork Seifenspender mit zertifizierter müheloser Reinigung & Befüllung des Spenders sowie Easy-to-use Zertifikat: Dank leichtgängigem Druckknopf für jeden Gast leicht zu bedienen
  • Lieferumfang: 1x Flüssig- und Sprayseifenspender von Tork in zeitlosem Elevation Design kompatibel mit S1 und S11 Flüssigseifen Flakons / Höhe: 29.6cm, Breite: 11.2cm, Tiefe: 11.4cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender tork, cremeseifenspender, Seifenspender;badartikel seifenspender;creme seifenspender;design seifenspender;günstige seifenspender;hand seifenspender;kunststoff seifenspender;luxus seifenspender;pumpe seifenspender;pumpenkopf seifenspender;seifenspender;seifenspender 1 liter;seifenspender 1000 ml;seifenspender 1l;seifenspender bad;seifenspender badezimmer;seifenspender design;seifenspender eckig;seifenspender edel;seifenspender für wand;seifenspender fürs bad;seifenspender groß;seifenspender hängend;seifenspender hotel;seifenspender industrie;seifenspender küche;seifenspender kunststoff;seifenspender luxus;seifenspender mit wandhalterung;seifenspender modern;seifenspender nachfüllbar;seifenspender plastik;seifenspender tork;seifenspender wand;seifenspender wandhalterung;seifenspender wandmontage;seifenspender wandmontage ohne bohren;seifenspender schwarz;seifenspender xl;;seifenspender zum aufhängen;seifenspender zum kleben;seifenspender zum nachfüllen;seifenspenderpumpe;tork seifenspender;wandseifenspender;wseifenspender;flüssigseifenspender;flüssigseifenspender wandmontage;flüssigseifenspender schwarz;seifenpumpe;seifendosierer;dispenser;dispenser bad;dispenser flasche;dispenser gastro;dispenser kaufen;dispenser küche;dispenser labor;dispenser pumpe;dispenser seife;dispenser soap;dispenser wand;dispenser wandmontage;shampoo dispenser;soap dispenser;wandseifenspender;wandseifenspender 1000 ml;wandseifenspender bad;wandseifenspender design;wandseifenspender schwarz;lotionspender wandmontage;lotionspender schwarz;flüssigseife spender;handlotion spender;schaum seifen spender;seifenspender;spender;spender 1 l;spender dosierer;spender für flüssigseifen;spender groß;spender kunststoff;spender wandmontage;spender werkstatt;spender zum aufhängen;tork spender;wand spender;dosierspender;dosierspender 1000ml;dosierspender bad;dosierspender gastronomie;dosierspender seife;tork;tork seifenspender;tork seife;seifenspender tork;tork flüssigseife s1;tork premium flüssigseife;tork seifenspender
Die besten Konditionen aller 55 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
420601
ab € 6,65*
Zubehör
Tork
620501
ab € 9,64167*
Zubehör
Tork
420701
ab € 7,48*
Zubehör
Tork
420401
ab € 8,08167*
Zubehör
Tork
420901
ab € 10,49*
Zubehör
Tork
553000
ab € 33,54*
Zubehör
Tork
420708
ab € 53,80*
Zubehör
Tork
620701
ab € 60,33*
Zubehör
Tork
910103
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.