Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta 324041D grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4054991
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4054991
Artikel-Nr.:
     94QG7-4054991
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     324041D
EAN/GTIN:
     9002493420762
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Ablagesysteme Multiform 324041D grau
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau, Hellgrau
Höhe:
320 mm
Breite:
576 mm
Tiefe:
350 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 138,65*
€ 171,98*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 152,74*
€ 187,07*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 140,19*
€ 187,23*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 187,07*
€ 227,85*
€ 2,95*
ab € 184,06*
€ 232,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,85*
€ 271,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,31*
€ 269,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,50*
€ 252,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
324003D
ab € 162,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.