Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Realspace Crown 5 Haken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063129
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4063129
Artikel-Nr.:
     94QG7-4063129
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4063129
EAN/GTIN:
     8717868135745
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe
Realspace Garderobenständer Crown. Anzahl Haken: 5 Haken. Aufbauservice: Nein. Ausführung: Drehbarer Kopf, Sockel 5kg Gewicht, Durchmesser Stange: 38 mm, integrierter Schirmhalter. Breite: 380 mm. Durchmesser: 380 mm. Farbe: Grau. Geeignet für: Kleidung, Schirme. Grundfarbe: Grau. Höhe: 1700 mm. Lieferumfang: 1 x Garderobenständer. Marke: Realspace. Material: Stahl. Selbstmontage: Ja. Tiefe: 380 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8945 g
Farbe:
Grau
Höhe:
1700 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer mit 5 haken, garderobenständer, garderobenständer chromy, GARDEROBENSTÄNDER, KLEIDERSTAND, KLEIDERSTÄNDER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.