Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo Tastatur-Maus-Set Kabellos QWERTZ Schwarz MK270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4086832
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4086832
Artikel-Nr.:
     94QG7-4086832
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004511
EAN/GTIN:
     5099206039179
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Logitech Tastatur und Maus MK270. Akkutyp: AA, AAA. Anschlüsse: USB. Anzahl Batterien: 2. Anzahl unterstützter Batterien: 3. Batterie im Lieferumfang: Ja. Bluetooth: Nein. Breite: 441 mm. Ergonomische Eigenschaften: Ja. Farbe: Schwarz. Geeignet für: PC/server. Gewicht: 1000 g. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 920-004511. Höhe: 18 mm. Licht: Nein. Lieferumfang: 1 x Kabelloses Keyboard1 x Kabelloses Mouse1 x Nano-Empfänger1 x USB Extender1x Betriebsanleitung. Marke: Logitech. Material: Kunststoff. Multimedia-Tasten: Ja. Nummernblock: Ja. Produktlinie: Wireless Combo. Reichweite: 10 m. Schnurgebunden / Schnurlos: Schnurlos. Scrollertyp: Scroll-Rad. Systemvoraussetzungen: Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Tastaturlayout: QWERTZ. Tasten: Standard. Tiefe: 149 mm. Verkabelt / Kabellos: Kabellos. Übertragungsart: Optisch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
18 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
149 mm
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 15,71*
€ 19,24*
1 Tag
500
1
€ 7,50*
ab € 15,90*
€ 19,47*
1
€ 6,78*
ab € 16,02*
€ 19,58*
1
€ 4,00*
ab € 16,07*
€ 19,60*
Lager 94QG7
276
1
€ 2,90*
ab € 26,32*
€ 31,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-002916
€ 103,77*
Zubehör
Logitech
920-002540
€ 12,34*
Zubehör
Logitech
920-008087
€ 45,75*
Zubehör
Logitech
920-008034
€ 80,78*
Zubehör
Logitech
920-002516
€ 8,27*
Zubehör
Logitech
920-008221
€ 63,62*
Zubehör
Logitech
920-003052
€ 25,36*
Zubehör
Logitech
920-002420
€ 97,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.