Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Sharp Druckbleistift HB Sharp Pencil P205 0.5 mm Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4285689
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4285689
Artikel-Nr.:
     94QG7-4285689
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     P205-A
EAN/GTIN:
     3474372205009
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Pentel Druckbleistift Sharp Pencil P205 0.5 mm Black. BasicInkColour: Schwarz. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Ja. Farbe: Grau. Geeignet für Linkshänder: Ja. Grundfarbe: Grau. Gummispitze: Ja. Härtegrad: HB. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Mechanischer Bleistift. Löschbar: Ja. Marke: Pentel. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Produktlinie: Sharp. Punktbreite: 0.5 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Fein. Stärke: 0 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 g
Farbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,34*
€ 4,63*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 3,36*
€ 5,39*
Lager 94QG7
640
1
€ 2,90*
ab € 3,58*
€ 5,67*
1
€ 4,16*
ab € 3,86*
€ 6,11*
1
€ 5,50*
ab € 3,73*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.