Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Ordner DIN A5 80 mm Blau 2 Ringe 47092 PP (Polypropylen) Querformat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4324320
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4324320
Artikel-Nr.:
     94QG7-4324320
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     47092
EAN/GTIN:
     5701216470926
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Esselte Ringordner. Breite: 280 mm. Farbe: Blau. Fassungsvermögen: 760 Blatt. Format: DIN A5. Für Format: DIN A5. Griffloch: Ja. Grundfarbe: Blau. Hersteller-Nr.: 47092 . Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 160 mm. Lieferumfang: 1 x Ringordner. Marke: Esselte. Material: PP (Polypropylen). Ringdurchmesser: 80 mm. Ringe: 2 Ringe. Rückenbreite: 80 mm. Textfeld: Ja. Tiefe: 80 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
160 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, ringbuch a5 2 r blau pvc, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, RINGBUCH, ORDNER RINGE, DOPPELORDNER, RINGORDNER, ORDNER, PULTORDNER, AKTENORDNER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.