Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartwares Rauchmelder RM218 11,5 x 4 x 17,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4494594
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4494594
Artikel-Nr.:
     94QG7-4494594
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RM218
EAN/GTIN:
     8711658482231
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
smartwares Rauchmelder RM218. Breite: 115 mm. Durchmesser: 115 mm. Energieversorgung: Batterie. Farbe: Weiß. Geeignet für: Innenbereich bis zu 40m². Grundfarbe: Weiß. Höhe: 175 mm. Marke: smartwares. Material: Kunststoff. Tiefe: 40 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
175 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, 0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 13,19*
€ 18,55*
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,10*
4 Tage
9
€ 4,95*
ab € 16,71*
€ 23,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.