Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP Schreibtisch Organizer Kunststoff Schwarz 15,8 x 14,3 x 9,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4776867
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4776867
Artikel-Nr.:
     94QG7-4776867
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1005800011
EAN/GTIN:
     3462155800107
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
CEP Schreibtisch Organizer Pro. Anzahl Fächer: 8 Fächer. Breite: 158 mm. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 2136201. Höhe: 93 mm. Länge: 143 mm. Länge (m): 0.143 m. Marke: CEP. Material: Kunststoff. Stapelbar: Nein. Tiefe: 143 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
93 mm
Breite:
158 mm
Tiefe:
143 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 8,62*
€ 11,96*
9 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 8,64*
€ 13,49*
1
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 13,49*
Lager 94QG7
152
1
€ 2,90*
ab € 9,27*
€ 14,00*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
1005800111
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.