Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4877937 Herst.-Nr.: 8877191 EAN/GTIN: 3086123218550 |
| |
|
| | |
| BIC Druckbleistift Matic Ecolutions™ 50 Stück. Bruchsicher: Ja. Farbe: Blau, Gelb. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Farbig sortiert. Grundfarbe: Mehrfarbig. Gummispitze: Ja. Härtegrad: HB. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Druckbleistift. Marke: BIC. Nachfüllbar: Ja. Produktlinie: Matic. Punktbreite: 0.7 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,7 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 351 g | Farbe: | Farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift, DRUCKBLEISTIFT, DRUCKBLEISTIFTE, MINENSTIFT, MINENSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,40* | € 0,58* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,15* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,35* | € 1,77* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 22,53* | € 30,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4506* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|