Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt Kaffeebecher Porzellan 320 ml Braun 514292


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4968666
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4968666
Artikel-Nr.:
     94QG7-4968666
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     514292
EAN/GTIN:
     4006344541366
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot
Flirt Kaffeebecher Chile 6 Stück. Durchmesser: 91.0 mm. Farbe: Braun. Fassungsvermögen: 320 ml. Fertigkeiten: Geeignet für Geschirrspüler Geeignet für Mikrowellenofen. Grundfarbe: Braun. Höhe: 78.0 mm. Marke: Flirt. Material: Porzellan. Spülmaschinenfest: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
78.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffeebecher porzellan, kaffee pott, KAFFEEBECHER, 541366, RITZENHOFF, KAFFEETASSE, KAFFETASSE, KAFFEETASSEN, GESCHIRR, TASSE, BECHER, TELLER, GLÄSER, LÖFFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 2,52167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,42*
€ 23,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,11*
€ 22,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.