Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebebandabroller tesa Easy Cut Professional Rutschfeste Basis Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500221
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500221
Artikel-Nr.:
     94QG7-500221
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57422-00000-03
EAN/GTIN:
     4042448361899
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa Klebebandabroller Easy Cut Professional. Bandbreite: 25 mm. Bandbreite(2): 25 mm. Bandlänge: 66000 mm. Breite: 25 mm. Farbe: Blau, Rot. Fertigkeiten: Rutschfeste Basis Geringes Gewicht Gezahnte Klinge. Geeignet für: Klebeband Klebebandrollen bis zu 25 x 65.000 mm. Gewicht: 1900 g. Grundfarbe: Rot. Lieferumfang: 1 x Tischabroller. Länge: 66000 mm. Länge (m): 66 m. Marke: tesa. Material: Polystyrol. Produktlinie: Easy Cut. Tiefe: 106 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1900 g
Farbe:
Blau, Rot
Breite:
25 mm
Tiefe:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Packband-Tischabroller, Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller tesa, klebebandabroller, KLEBEBANDABROLLER, ABROLLER, TISCHABROLLER, TESAFILM, KLEBEFILMABROLLER, TESA EASY CUT, TISCHABROLLER ROT, KLEBEFILM-ABROLLER, TISCHABROLLER 57422, 966064, 27608, 57422-RT, TESA-FILM, TESA KLEBEFILM-ABROLLER, TESAFILMABROLLER, 7033034, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, TAPE DISPENSER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
1
€ 5,49*
ab € 22,14*
€ 26,96*
1 Tag
29
1
€ 5,95*
ab € 22,51*
€ 27,38*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 22,94*
€ 27,90*
1
€ 5,50*
ab € 22,34*
€ 27,90*
1
€ 5,95*
ab € 23,59*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
3024
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.