Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-135632 Herst.-Nr.: 721 EAN/GTIN: 4004182007211 |
| |
|
| | |
| Der Lieferschein 721 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format hilft Ihnen bei der systematischen Erfassung aller relevanten Lieferpositionen (Lieferung und Empfang). Die Liefer-/ Versandart ist bereits vorgegeben und kann angekreuzt werden. Das Lieferscheinbuch beinhaltet 50 vorgedruckte weiße Lieferscheine mit jeweils 2 vorgedruckten Durchschlägen in Gelb und Rosa (Empfangsschein) und 2 Blatt Blaupapier. Die Lieferschein Vorlagen und Vordrucke von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Warenwirtschaft, Buchhaltung und Steuer und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft. Weitere Informationen: | | Anzahl der Durchschläge: | 2 | Breite: | 149 | Flächenmasse des Papiers: | 60 | Höhe: | 210 | Papierformat: | A5 | selbstdurchschreibend: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchschreibe-Papier, Durchschreibepapier, Durchschreibpapier, Handdurchschreibepapier, Schreibmaschinen-Durchschreibepapier, Schreibmaschinendurchschreibepapier, CMR-Frachtbrief, Frachtbrief, Frachtbrief-Vorlage, Frachtbriefsatz, Lieferschein, Lieferschein-Formular, Lieferschein-Vordruck, Lieferscheinbuch, Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, lieferschein a5, blaupapier, LIEFERSCHEINBUCH, ZWE721, 721, 109576, ZWF-LIEFERSCHEI, 5672000721, 11912759, 2900721, ZWE 721, LIEFERSCHEI, avery, avery zweckform, formular, formular lieferscheine, formularbuch, formularbücher, formulare, frachtbrief, lieferschein, lieferschein formular, lieferschein muster, lieferschein vordruck, lieferschein vordrucke, lieferschein vorlage, lieferscheinbuch, lieferscheine, lieferung, vordruck, vordruck lieferschein, vordrucke, vorlage lieferschein, warenbegleitschein, zweckform, Formularbücher und Vordrucke, Kolonnenbücher, Vordrucke und Formulare, Durchschreibebücher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,55* | € 1,03* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 4,01* | € 6,41* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,04* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,13* | € 6,57* | | | | Lager 639 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,82* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0964* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|