Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationskarten magnetoplan Weiß 200 mm x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501430
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501430
Artikel-Nr.:
     94QG7-501430
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     112501500
EAN/GTIN:
     4013695025575
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
magnetoplan Moderationskarten 250 Stück. Breite: 200 mm. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 112501500. Höhe: 100 mm. Länge: 200 mm. Länge (m): 0.2 m. Marke: magnetoplan. Papiergewicht: 120 g/m².
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: magnetoplan kommunikationskarten rechteck, kommunikations karten, kommunikationskarten rechteckig, MODERATIONSZUBEHÖR, MODERATIONSWOLKEN, KOMMUNIKATIONSKARTEN, MODERATORENKOFFER, MODERATIONSKREISE, METAPLANKARTEN, MODERATIONSKARTEN, MODERATORENKARTEN, PRÄSENTATIONSKÄRTCHEN, PRÄSENTATIONSKARTEN, MODERARTIONSKARTEN, PRESENTATIONSKÄRTCHEN, PRESENTATIONSKARTEN
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,33*
€ 8,58*
Lager 94QG7
91
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,33*
€ 8,61*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 15,80*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,35*
€ 9,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,72*
€ 9,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,02132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.