| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-501554 Herst.-Nr.: 4295043 EAN/GTIN: 4017115193332 |
| |
|
| | |
| Viking Kassenrolle. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Grau. Oberfläche: Glatt. Material: Papier. Druckereignung: Thermal. Papiergewicht: 58 g/m². Lagen: 1. Länge (m): 40 m. Breite: 57 mm. Höhe: 40 mm. Durchmesser: 65 mm. Kernmaße: 12 mm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 40 mm | Breite: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SD-Additionsrollen, SD-Bonrollen, SD-Kassenrollen, SD-Papierrollen, Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, additionsrollen, FAXROLLE, KASSENROLLE, ADDITIONSROLLE, BONROLLE, JOURNALROLLE, BELEGROLLE, ADDIROLLE, 7001787, THERMOKASSENROLLEN, BONGROLLEN, ADDITIONSROLLEN, THERMOROLLEN, KASSENROLLEN, ADDIROLLEN, BONROLLEN, RECHNERROLLEN, ECROLLEN, RECHENROLLE, THERMOKASSENEOLLE |
| | |
| |