Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Bedruckbar Rückenschilder 1686-20-85 Selbsthaftend DIN A4 Grau


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501820
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 501820
Artikel-Nr.:
     94QG7-501820
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     16862085
EAN/GTIN:
     4002432332748
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschilder 1686-20-85 25 Stück. Ausführung: schmal/kurz. Blatt pro Pack: 25 Blatt. Breite: 39 mm. Drucktechnologie: Laser. Etiketten pro Blatt: 6 Stück. Etiketten pro Pack: 150 Stück. Farbe: Grau. Fertigkeiten: Chlorfrei Lösemittelfreier Klebstoff. Form: Rechteckig. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Inkjet-, Laserdrucker und Kopierer. Gewicht: 1 g. Grundfarbe: Grau. Hersteller-Nr.: 16862085. Höhe: 192 mm. Lieferumfang: 150 x bedruckbare Rückenschilder. Marke: Leitz. Material: Papier. Oberfläche: Matt. Produktlinie: Bedruckbar. Quick-Peel: Nein. Rückenbreite: 50 mm. Selbsthaftend: Ja. Technologie: Tintenstrahl, Laser.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Farbe:
Grau
Höhe:
192 mm
Breite:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, briefordner a4, inkjet etiketten, ORDNERRÜCKENSCHILDER, RÜCKENSCHILDER, ORDNERSCHILDER, KARTONRÜCKENSCHILDER, LEITZ1686, LEITZ 1686, LEI1686, LEI1686285, ORDNERRÜCKENETIKETTEN, 35920, ETIKETTEN, RÜCKENSCHILD, ORDNERRÜCKEN, ORDNERETIKETTEN, ORDNERETIKETT, ORDNERSCHILD, ORDNER RÜCKEN, ORDNERRÜCKENSCHILD, ORDNERAUFKLEBER, ORDNERRÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENAUFKLEBER, RÜCKENETIKETTEN, ORDNERRÜCKENETTIKETTEN
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
72
1
€ 4,99*
ab € 16,69*
€ 16,88*
1
€ 5,50*
ab € 16,41*
€ 17,12*
1
€ 4,30*
ab € 16,93*
€ 17,12*
10 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 17,18*
€ 17,39*
Lager 94QG7
17
1
€ 2,90*
ab € 17,35*
€ 17,53*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,53*
€ 20,86
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,35*
€ 20,65
pro Beutel
1 Beutel enthält 150 Stück (ab € 0,11567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10505035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505015
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10505055
ab € 3,801*
Zubehör
Leitz
10505095
ab € 73,29*
Zubehör
Leitz
10505075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505085
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505045
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10505025
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.