Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller tesa Easy Cut Professional Rutschfeste Basis Gezahnte Klinge Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505541
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 505541
Artikel-Nr.:
     94QG7-505541
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00002-03
EAN/GTIN:
     4042448363107
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
tesa Tischabroller Easy Cut Professional. Bandbreite: 19 mm. Bandbreite(2): 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Rutschfeste Basis Gezahnte Klinge. Geeignet für: Büro und Zuhause. Grundfarbe: Blau. Höhe: 75 mm. Lieferumfang: 1 x Tischabroller. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: Polystyrol. Produktlinie: Easy Cut. Tiefe: 75 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
75 mm
Breite:
19 mm
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, KLEBEBANDABROLLER, ABROLLER, TISCHABROLLER, BDF57421, TESAFILM, KLEBEFILMABROLLER, TESA TISCHABROLLER, TESA ABROLLER, EASY CUT, TESA EASY CUT, KLEBEFILM ABROLLER, 966064, 57421-BU, KLEBEFILM-ABROLLER, TESAABROLLER, TESA KLEBEFILM-ABROLLER, TESAFILMABROLLER, KLEBEFILMSPENDER, TISCHROLLER, KLEBEBANDSPENDER, KLEBEBANDHALTER, KLEBESTREIFENABROLLER, KLEBEBAND-ABROLLER, TAPE DISPENSER, HANDABROLLER, KLEBEBAND ABROLLER, KLEBEABROLLER, PACKBANDABROLLER
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 23,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,22*
€ 23,17*
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 18,30*
€ 23,34*
Lager 94QG7
51
1
€ 2,90*
ab € 19,20*
€ 24,43*
1
€ 4,00*
ab € 19,43*
€ 24,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57316-00000-02
ab € 3,13*
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
57330-00000-03
ab € 3,32*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,40*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 0,95*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.