Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 380 Flipchart Marker Mittel Rundspitze 1,5 - 3 mm Farbig sortiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507833
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 507833
Artikel-Nr.:
     94QG7-507833
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380-4
EAN/GTIN:
     4004764013753
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
edding Flipchart Marker 380 4 Stück. BasicInkColour: Mehrfarbig. Bruchsicher: Ja. Einziehbar: Nein. Farbe: Farbig sortiert. Fertigkeiten: Cap-off-Tinte, Wischfest, Schnell trocknende Tinte, Lichtbeständig. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Türkis. Geruchsarm: Ja. Grundfarbe: Mehrfarbig. Klammer: Ja. Lieferumfang: 4 x Flipchart Marker. Löschbar: Ja. Marke: edding. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Ja. Permanent/Dauerhaft: Ja. Punktbreite: 3 mm. Schreibfarbe: Farbig sortiert. Spitze: Rundspitze. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Strichstärke ca. (maximal): 3 mm. Tintenart: Tinte auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Flipchart-Marker, Flipchartmarker, Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Schreibgeräte-Etui, Schreibgeräteetui, Stifte-Etui, Stifteetui, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, FLIPCHARTMARKER, WHITEBOARDMARKER, PIGMENT-MARKER, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, FLIPCHARTSTIFTE, FLIPCHARTSTIFT, FLIPCHART MARKER
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,86*
3 Tage
39
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,98*
€ 4,89*
Lager 94QG7
359
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,12*
3 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 3,26*
€ 5,34*
1
pro Satz
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,50*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 5,12*
€ 6,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,51*
€ 5,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 4,29*
€ 5,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 4,14*
€ 4,93
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 4,03*
€ 4,80
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,10*
€ 3,69
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3031380N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,80*
Zubehör
edding
4-FTK25004
ab € 2,81*
Zubehör
edding
4-FTK25002
ab € 2,81*
Zubehör
edding
4-FTK25001
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.