Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandkalender Brepols


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5099643
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5099643
Artikel-Nr.:
     94QG7-5099643
Hersteller:
     Brepols
Herst.-Nr.:
     1.850.9900.00.6.0
EAN/GTIN:
     5412303128018
Suchbegriffe:
Wand-Kalender
Wandkalender
Wochenkalendarium
Wochenkalender
Brepols Wall Planner Wand-Wochenkalender. Abmessungen: 190 x 340 x 10 mm (H x B x T). Farbe: Blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Höhe:
190 mm
Breite:
340 mm
Tiefe:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.