Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher Kleenex 8835 2-lagig in Zupfbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5129181
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5129181
Artikel-Nr.:
     94QG7-5129181
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8835
EAN/GTIN:
     5033848012022
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kleenex Kosmetiktücher 8835. Ausführung: 2-lagig. Breite: 186 mm. Falzung: Ohne Falzung. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 8835. Höhe: 215 mm. Lagen: 2-lagig. Länge: 215 mm. Länge (m): 0.215 m. Marke: Kleenex. Material: Papier. Recycled: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
363 mm
Breite:
363 mm
Tiefe:
248 mm
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Kleenexbox, Kosmetikbox, Kosmetiktuch-Spender, Kosmetiktuchbox, Kosmetiktuchspender, Kosmetiktücher, Labor Hygienetücher, Labortücher, Papiertaschentücher, Taschentücher, kleenex papiertaschentücher 2lg, papiertaschentücher, kleenex papiertaschentücher, KOSMETIKTÜCHER, KLEENEX, KOSMETIKTUCH, 866606, 867078, hilton, TASCHENTÜCHER, TISSUES, TASCHENTUCH, TISSUE, GESICHTSREINIGUNGSTÜCHER
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2799
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,30*
Lager 94QG7
1167
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,43*
€ 2,30*
2 Tage
unbekannt
pro Spender
€ 6,90*
ab € 1,93*
€ 3,04*
1 Tag
389
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 3,05*
1 Tag
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
2105111
ab € 1,273*
Sonstiges
Igefa
205681
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.